Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsäge mit Holzheft, 250 mm, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsäge mit Holzheft, 250 mm, gerade
Feinsäge mit Holzheft, 250 mm, gerade
Artikel-Nr.:
     284WZ-130684
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     130684
EAN/GTIN:
     4317784047210
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
feinsäge
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Die Feinsäge meistert verschiedene Aufgaben, wie das Sägen von Brettern, Leisten oder Rohren, egal ob als eigenständige Handsäge oder in Verbindung mit einer Gehrungslade als Gehrungssäge. - Kraftsparend und effektiv: Geschränkte und geschärfte Sägezähne ermöglichen durch ein geringes Reibungsaufkommen präzise, sowie einfache Schnitte in zahlreichen Materialien, wie Holz oder Kunststoff. - Robust und stabil: Der stabilisierte Rücken der Säge erlaubt eine exakte Führung, die für die Genauigkeit und Präzision der Schnitte unverzichtbar ist. - Elegant und komfortabel: Das Heft aus gebeiztem Hartholz verleiht der Säge nicht nur eine robuste und elegante Note, sondern bietet auch Komfort und Beständigkeit für eine einfache einhändige Bedienung. - Spezifikation: gerade Ausführung | 250 mm Blattlänge | Geschränkte und geschärfte Sägezähne | stabilisierter Rücken | Gebeiztes Hartholzheft | 161 kg - Ausführung gerade
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Weitere Suchbegriffe: einhand, holz, holzbearbeitungswerkzeug, klein, mehrzweck, metall, Säge, winkelsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.