Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel DIN 7216, Breite 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerspachtel DIN 7216, Breite 20 mm
Malerspachtel DIN 7216, Breite 20 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-130719
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     38312020
EAN/GTIN:
     4005153065711
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel
Mit Aufhängeloch - Klinge aus Kohlenstoffstahl C75, vergütet auf eine Festigkeit von 1700N/mm² - Flexibel geschliffen und poliert - Sauber verarbeiteter, lackierter Griff aus Buchenholz - Vernickelte Metallzwinge - Breite 20 mm
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Spachtel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
172
1
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,89*
4 Tage
230
1
€ 8,90*
ab € 0,60*
€ 0,91*
1 Tag
161
1
€ 5,59*
ab € 0,64*
€ 0,96*
2 Tage
183
10
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 0,99*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,935*
€ 1,395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,395*
€ 1,66005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,135*
€ 1,35065
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHWAN Werkzeugfabrik
603402
ab € 0,71*
Ähnlich
k.A.
38312030
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.