Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbandmaß mit Schnellstopptaste, Länge 3 m, Breite 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbandmaß mit Schnellstopptaste, Länge 3 m, Breite 16 mm
Rollbandmaß mit Schnellstopptaste, Länge 3 m, Breite 16 mm
Rollbandmaß mit Schnellstopptaste, Länge 3 m, Breite 16 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-131905
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     131905
EAN/GTIN:
     4050075934621
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß
- mit Gürtelclip - automatischer Rücklauf und Doppelstopp - ABS-Gehäuse - Gleitendhaken mit zwei Nieten - Einteilung metrisch - gelbes Stahlband - Länge 3 m - Breite 16 mm - Klasse II/CE
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Breite:
16 mm
Klasse:
II/CE
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß 3mx16mm, taschenbandmass, taschenbandmaß 3 meter, Bandmass, Bandmasse, Bandmaß, Bandmaße, Massband, Massbänder, Maßband, Maßbänder, Rollbandmaß, Rollenbandmaß, Stahlbandmaß, Stahlmaßband, Taschenbandmaße, Taschenmaßband, Taschenmaßbänder, Taschenrollbandmaße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.