Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbandmaß mit Schnellstopptaste, Länge 10 m, Breite 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbandmaß mit Schnellstopptaste, Länge 10 m, Breite 25 mm
Rollbandmaß mit Schnellstopptaste, Länge 10 m, Breite 25 mm
Rollbandmaß mit Schnellstopptaste, Länge 10 m, Breite 25 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-131908
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     131908
EAN/GTIN:
     4050075934669
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß
- mit Gürtelclip - automatischer Rücklauf und Doppelstopp - ABS-Gehäuse - Gleitendhaken mit zwei Nieten - Einteilung metrisch - gelbes Stahlband - Länge 10 m - Breite 25 mm - Klasse II/CE
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
25 mm
Klasse:
II/CE
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß 10m, 25mm, taschenbandmass, taschenbandmaß 10m, Bandmass, Bandmasse, Bandmaß, Bandmaße, Massband, Massbänder, Maßband, Maßbänder, Rollbandmaß, Rollenbandmaß, Stahlbandmaß, Stahlmaßband, Taschenbandmaße, Taschenmaßband, Taschenmaßbänder, Taschenrollbandmaße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.