Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-132141 Herst.-Nr.: 4-751001 EAN/GTIN: 4004764017461 |
| |
|
| | |
| Der Lackmarker edding 751 für feine und stark deckende Markierungen. Stift bei geschlossener Kappe kräftig schütteln, dann öffnen, Stiftspitze auf ein Stück Testpapier ansetzen und vorsichtig auf- und abpumpen.- für dauerhaftes Beschriften auch von dunklen und transparenten Materialien, z. B. Metall, Glas, Kunststoff - feine Spitze - wasserfest - hitzebeständig bis 400 °C - lackartig deckend - geruchsarm - extrem lichtbeständig - die Farben gelb, weiß, silber, orange, braun, lila, pink und hellblau sind bis 1.000 °C sichtbar - Ersatzspitzen erhältlich - Farbe schwarz - Strichbreite ca. 1-2 mm - Spitze Rundspitze Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Strichbreite: | ca. 1-2 mm | Spitze: | Rundspitze |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Lackstift, Pigmentmarker, edding lackmarker schwarz, holzmarker, lackmarker edding, 751 Glanzlackmarker, Glanzlackmarker, Glasschreiber, Marker, Metallschreiber, Permanentmarker |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,74* | € 2,65* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,83* | € 2,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,87* | € 2,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,89* | € 2,86* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 1,92* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|