Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Isolierband, grau, 19 mm x 33 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektro-Isolierband, grau, 19 mm x 33 m
Elektro-Isolierband, grau, 19 mm x 33 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-132834
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     132834
EAN/GTIN:
     4050075595396
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mmx33m
- schwerentfaltbar - selbstverlöschend B1 - leicht abreißbar - leicht abrollbar - flexibel - formanpassungsfähig - wasserfest - gute Abriebfestigkeit - Norm EN 60454/3-/Typ2 - Material PVC - Temperaturbeständig bis -10 bis +150 °C
Weitere Informationen:
Norm:
EN 60454/3-/Typ2
Material:
PVC
Temperaturbeständig bis:
-10 bis +150 °C
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband grau, Elektro-, Elektro-Isolierband, Gewebebänder, Klebeband, Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 2,88167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,23004*
€ 28,83375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,54002*
€ 26,82262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,76002*
€ 25,89442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,29002*
€ 20,57512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.