Wenn Sie als professioneller Elektroinstallateur ein zuverlässiges und widerstandsfähiges Isolierband suchen, ist tesaflex® 4163 die richtige Wahl. Das Klebeband besteht aus einem weichen PVC-Träge...
Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden od. uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren und für allgemeine Innendekoration.
Isolierband E91 schwarz Länge 33 m Breite 19 mm Rolle IKS Weich PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet · für Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichen von Kabelbäumen ...
Das Elektroisolierband tesaflex 53988 ist ein zuverlässiger Helfer für Elektriker, Monteure und andere Handwerker. Es zeichnet sich durch sein relativ dickes Tägermaterial, eine hohe Flexibilität u...
tesaflex 4163 Premium blau - Isolierband • Für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar • Durch die UV-beständige Acrylatklebmasse weist das Kl...
Hochleistungs-Elektroisolierband für hohe Temperaturen, VDE, PVC-Folie, einseitig beschichtet mit nicht-korrosivem, druckempfindlichen Kautschukkleber, sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperatur...
tesaflex 4163 Premium blau - Isolierband • Für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar • Durch die UV-beständige Acrylatklebmasse weist das Kl...
PVC-Elektro-Isolierband E91 • Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet • Begrenzt UV- und witterungsbeständig • Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichnen von Kabe...
tesaflex 4163 Premium blau - Isolierband • Für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar • Durch die UV-beständige Acrylatklebmasse weist das Kl...
Hochflexibles, Allwetter Premium PVC-Isolierband Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C gemäß CSA C22.2 Erfüllt die IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 Anforde...
Farbe = bronzefarben Breite = 19mm Länge = 33m Trägermaterial = PVC Stärke = 0.13mm The RS Pro tape is a lead free PVC electrical Insulation tape coated with cross linked solvent based rubber resin...
Hohe Durchschlagfestigkeit und sehr gute Temperaturbeständigkeit – das universal einsetzbare Isolierband für thermisch hoch beanspruchte Isolationen in der Hochfrequenz-Technik.
4270606228, Elektro-Isolierband , Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis , Für alle Standardisolierarbeiten im Elektrobereich , Es is...
Isolierband für elektrische Anwendungen in einer Reihe an ausbleichsicheren Farben. Kautschukkleber auf PVC-Träger mit hoher Elastizität und guten Dehnungseigenschaften zur Anpassung an unregelmäßi...
187738 Isolierband für elektrische Anwendungen in einer Reihe an ausbleichsicheren Farben. Kautschukkleber auf PVC-Träger mit hoher Elastizität und guten Dehnungseigenschaften zur Anpassung an unre...
189062 Isolierband für elektrische Anwendungen in einer Reihe an ausbleichsicheren Farben. Kautschukkleber auf PVC-Träger mit hoher Elastizität und guten Dehnungseigenschaften zur Anpassung an unre...
Tesa 04163-00005-07 Isolierband tesaflex® 4163 Lichtgrau (L x B) 33m x 19mm 1St. Elektroinstallationsarbeiten, z.B. zur Isolierung von Kabelmänteln Isogenograue Produktvariante für farbgleiche Vera...
Tesa 04163-00001-07 Isolierband tesaflex® 4163 Weiß (L x B) 33m x 19mm 1St. Elektroinstallationsarbeiten, z.B. zur Isolierung von Kabelmänteln Isogenograue Produktvariante für farbgleiche Verarbeit...
tesa tesaflex IEC 53988-00063-00 Isolierband Weiß (L x B) 33 m x 19 mm 1 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln, 33m x 19mm, weiss Ideal für Anwendungen im ...