Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 Form B, verzinkt, 10, 10,7 mm, 18,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 Form B, verzinkt, 10, 10,7 mm, 18,1 mm
Federring DIN 127 Form B, verzinkt, 10, 10,7 mm, 18,1 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-133387
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270129100000
EAN/GTIN:
     4043952053430
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
- Größe 10 - Scheibeninnendurchmesser 10,7 mm - Scheibenaußendurchmesser 18,1 mm - Norm DIN 127 - Form B - Material Federstahl - Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Größe:
10
Scheibeninnendurchmesser:
10,7 mm
Scheibenaußendurchmesser:
18,1 mm
Norm:
DIN 127
Form:
B
Material:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: DIN 432 Sicherungsblech, Sicherungsblech DIN 432, Federring ohne Norm, reyher din 127 form b vz 10, federring ohne norm, din 127 b, DIN 127 B, DIN 127b Federscheibe, Edelstahlscheibe, Edelstahlscheibe DIN 127, Federring, Federscheibe DIN 137 B, Schraubensicherungs-Element, Stahlring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0105*
€ 0,0154*
1 Tag
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0157*
1 Tag
15400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0116*
€ 0,0162*
6 Tage
22000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0114*
€ 0,0165*
Lager 284
100
€ 9,80*
ab € 0,0609*
€ 0,0857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.