Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge Loop 35 kN, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge Loop 35 kN, 1,5 m
Bandschlinge Loop 35 kN, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-133541
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0010-GE-1.5
EAN/GTIN:
     4030281047902
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Anschlagpunkt
Anschlagpunkte
Bandschlinge
skylotec anschlagpunkt
- Länge 1,5 m - Norm EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795-B:2012 - Länge 1 m - Durchmesser 25 mm - Bruchlast Hauptachse 35 kN - Farbe gelb - Material Polyamid - max. Lebensdauer 4-6 Jahre - Zulässige Belastung 100 kg - Temperaturbereich -35 bis +45 °C
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m | 1 m
Norm:
EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795-B:2012
Durchmesser:
25 mm
Bruchlast Hauptachse:
35 kN
Farbe:
gelb
Material:
Polyamid
max. Lebensdauer:
4-6 Jahre
Zulässige Belastung:
100 kg
Temperaturbereich:
-35 bis +45 °C
Weitere Suchbegriffe: bandschlinge, bandschlinge 1,5m, Absturzsicherungsgurt, LOOP, Sicherheitsgurt, Skylotec Bandschlinge, Verbindungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.