Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz NH000, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NH-Sicherungseinsatz NH000, 16A
NH-Sicherungseinsatz NH000, 16A
Artikel-Nr.:
     284WZ-133685
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3805
EAN/GTIN:
     4001869056883
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
- Messerkontakte korrosionsfrei, versilbert - Versorgungsspannung 500 V/AC, 250 V/DC - Schutzart IP20 - Ausführung Stirnkennmelder - Grifflaschen spannungsführend - Bemessungsschaltvermögen DC 16 kA - Verlustleistung 1,7 W - Temperaturbereich -5 bis +40 °C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
500 V/AC, 250 V/DC
Schutzart:
IP20
Ausführung:
Stirnkennmelder
Grifflaschen:
spannungsführend
Bemessungsschaltvermögen DC:
16 kA
Verlustleistung:
1,7 W
Temperaturbereich:
-5 bis +40 °C
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung c00, Geräteschutzsicherung, gG-Sicherung, gL-Sicherung, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, Leitungsschutzsicherung, NH-Sicherungseinsatz, Stirnkennmeldersicherung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 2,88*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,97*
€ 2,92*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,09*
€ 3,08*
3 Tage
111
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,11*
€ 3,11*
1 Tag
33
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13667*
€ 3,14667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 6,64*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 19,44*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 60,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.