| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-134214 Herst.-Nr.: 280370600 EAN/GTIN: 4040389024071 |
| |
|
| | |
| - mit Zylinderschaft - Hartmetall-bestückt - Kegelmantelanschliff - geeignet zum Bohren von Federbandstahl, Hartguss mit über 300 HB, Reinmolybdän, zähharte Bronze u.a. - Ø 6,0 mm - Spannutlänge 32,0 mm - Gesamtlänge 71,0 mm - Oberfläche blank - Spitzenwinkel 118° Weitere Informationen: | | Ø: | 6,0 mm | Spannutlänge: | 32,0 mm | Gesamtlänge: | 71,0 mm | Oberfläche: | blank | Spitzenwinkel: | 118° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 8037, Hartmetall-Bohrer, Hartmetall-Spiralbohrer, Hartmetallbohrer, Hartmetallspiralbohrer, HM-Bohrer, HM-Spiralbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,03* | € 10,07* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 7,14* | € 10,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|