| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-134783 Herst.-Nr.: RC7009 EAN/GTIN: 0015451768706 |
| |
|
| | |
| - sehr kompakte Bauform - kraftvoller 300 Watt Motor - robustes Metallgehäuse mit rutschfester Beschichtung - Spannzangen 3 mm und 8 mm als Zubehör erhältlich - Spannzange 6 mm - Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung 30.000 min-1 - Leistung 300 W - Länge 150 mm - Luftverbrauch Ø 144 l/min Weitere Informationen: | | Spannzange: | 6 mm | Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung: | 30.000 min-1 | Leistung: | 300 W | Länge: | 150 mm | Luftverbrauch Ø: | 144 l/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,95* | € 59,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 47,09* | € 59,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 46,99* | € 59,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,63* | € 61,77* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 62,97* | € 78,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|