Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabschleifer RC7028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabschleifer RC7028
Stabschleifer RC7028
Stabschleifer RC7028
Stabschleifer RC7028
Artikel-Nr.:
     284WZ-134784
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     RC7028
EAN/GTIN:
     0015451768713
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
- Hochleistungsmotor mit 400 Watt, kraftvoll auch bei niedrigen Drehzahlen - neue Einhand-Spindelaretierung - ergonomisches und sicheres Händling - Drehzahlregler - reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung - gummierter Handgriff - Sicherheits-Betätigungshebel ohne stören Überstände - Spannzange 6 mm - Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung 27.000 min-1 - Leistung 400 W - Länge 191 mm - Luftverbrauch Ø 228 l/min
Weitere Informationen:
Spannzange:
6 mm
Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung:
27.000 min-1
Leistung:
400 W
Länge:
191 mm
Luftverbrauch Ø:
228 l/min
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft geradschleifer, Druckluft-Stabschleifer, Druckluftstabschleifer, Pneumatik-Stabschleifer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
€ 5,45*
ab € 106,84*
€ 129,83*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 106,92*
€ 130,39*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 110,33*
€ 134,57*
2 Tage
27
€ 4,99*
ab € 111,42*
€ 135,87*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 141,09*
€ 170,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEROTEC
200630
ab € 23,03*
Ähnlich
Desoutter
8951000276
ab € 112,66*
Ähnlich
Desoutter
8951000277
ab € 121,87*
Ähnlich
Rodcraft
8951000274
ab € 48,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.