Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku Handleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Akku Handleuchte
LED Akku Handleuchte
Artikel-Nr.:
     284WZ-134939
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     394.188
EAN/GTIN:
     4016514024636
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
- mit einem Magnethalter - praktischer Haken zum Aufhängen der Leuchte - mit Schalter - Material Kunststoff - Länge 420 mm - Ø 60 mm - Anzahl LED 60 - Lichtleistung 3,6 W - 1 Stück Akku-Handleuchte - 1 Stück 230 V-Netzteil - 1 Stück Kfz-Ladegerät
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
420 mm
Ø:
60 mm
Anzahl LED:
60
Lichtleistung:
3,6 W
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, handlampe akku bachmann, handlampe akku, handlampe, LED, LED Lampe, LED Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, Profi, Profi Handlampe, Profi Handleuchte, Werkstattlampe, Werkstattleuchte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,15*
€ 36,29*
Frei Haus
ab € 27,49*
€ 36,75*
€ 5,46*
ab € 27,85*
€ 37,02*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,00*
€ 37,29*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 32,96*
€ 43,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.