Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubendreher mit Drall-Griff 4631 PH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzschraubendreher mit Drall-Griff 4631 PH1
Schlitzschraubendreher mit Drall-Griff 4631 PH1
Artikel-Nr.:
     284WZ-135012
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     46313001
EAN/GTIN:
     4018754277780
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
- Packnorm 1 (Stück) - L1 250 mm - L2 355 mm - PH Gr. 1
Weitere Informationen:
Packnorm:
1 (Stück)
L1:
250 mm
L2:
355 mm
PH Gr.:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,23*
€ 15,95*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 11,40*
€ 16,04*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 11,41*
€ 16,05*
2 Tage
9
5
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 16,38*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.