Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113 A/ISO 3318, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel DIN 3113 A/ISO 3318, 24 mm
Ringmaulschlüssel DIN 3113 A/ISO 3318, 24 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-135099
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     00400024082
EAN/GTIN:
     4024089010718
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
- Schlüsselweite 24 mm - Länge 280 mm - Norm DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738 - Material Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt - Ausführung Kopf und Ring poliert - Maulstellung 15° - Ringstellung 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Länge:
280 mm
Norm:
DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Ausführung:
Kopf und Ring poliert
Maulstellung:
15°
Ringstellung:
15°
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel sw 24mm länge 280mm, knarrenringmaulschlüssel 24mm, ratschenmaulschlüssel, Gabelring-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, Ringgabel-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Srhraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.