| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-135381 Herst.-Nr.: 520-501-07 EAN/GTIN: 4027539118828 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Griff aus hochwertigem, strapazierfähigem Kunststoff - höchste Kraftübertragung möglich - ergonomischer Griff mit hervorragender Haptik - Größe T50 x 150 mm - Material Chrom-Vanadium-Stahl - Oberfläche vernickelt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | T50 x 150 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: | vernickelt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx- schraubendreher 15 x 150 t griff, schraubendreher torx, quergriff schraubendreher torx, Quergriff-Schraubendreher, Quergriff-Schraubenzieher, Quergriffschraubendreher, Quergriffschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, T-Griff Schraubendreher, T-Griff Schraubenzieher, T-Griff-Schraubendreher, T-Griff-Schraubenzieher, Torx, Torx Schraubendreher, Torx Schraubenzieher, Torx-Schraubendreher, Torx-Schraubenzieher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |