| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-137366 Herst.-Nr.: 7112775500 EAN/GTIN: 4016134701412 |
| |
|
| | |
| Ringkeil - Spezialstahl - Spezielle Keilform garantiert einen sicheren Halt des Stiels - Zum sicheren Befestigen von Holzstielen an Hammerköpfen - Ø x Länge 9 x 15 mm - Verwendung Esche 200 g - Verwendung Hickory - g Weitere Informationen: | | Ø x Länge: | 9 x 15 mm | Verwendung Esche: | 200 g | Verwendung Hickory: | - g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätestiel, Gerätestiele, Hammerkeil, Hammerstiel, Hammerstielkeil, Handwerkzeuge, Holzstiel, Hämmer, Keil, Peddinghaus, QR4028819, Ring-Keil, Stielkeil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,32* | € 0,54* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 0,3798* | € 0,6398* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 0,39* | € 0,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|