Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh SL 64 ESD, Größe 40, Weite 10, S2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh SL 64 ESD, Größe 40, Weite 10, S2
Sicherheits-Halbschuh SL 64 ESD, Größe 40, Weite 10, S2
Artikel-Nr.:
     284WZ-137942
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     49200 S2 40
EAN/GTIN:
     4043692278278
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Waterproof-Glattleder - MPU INNOFLEX System - alu-tec Aluminiumkappe - MPU Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 40 - Weite 10 - Norm S2 - Farbe black, royal blue - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
40
Weite:
10
Norm:
S2
Farbe:
black, royal blue
PSA-Kategorie:
II
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,30*
€ 79,30*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 65,74*
€ 80,49*
1
€ 4,90*
ab € 64,75*
€ 81,61*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 63,56*
€ 82,05*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 82,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,49*
€ 95,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,57*
€ 94,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,53*
€ 87,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,22*
€ 85,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,74*
€ 78,23
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 65,74* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,56*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
Zubehör
Atlas
92700-39/40
ab € 6,68*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.