Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Werkzeugkoffer 143-tlg. 3 Schubladen, mit Werkzeug gefüllt, BGS 3318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Werkzeugkoffer 143-tlg. 3 Schubladen, mit Werkzeug gefüllt, BGS 3318
Metall-Werkzeugkoffer 143-tlg. 3 Schubladen, mit Werkzeug gefüllt, BGS 3318
Metall-Werkzeugkoffer 143-tlg. 3 Schubladen, mit Werkzeug gefüllt, BGS 3318
Artikel-Nr.:
     284WZ-138044
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3318
EAN/GTIN:
     4026947033181
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Schubladen-Werkzeugkoffer
Schubladenwerkzeugkoffer
Einhand-Knarrensatz
Der hochwertige Metall-Werkzeugkoffer überzeugt durch einzigartige Qaulität, hohe Langlebigkeit und einem breiten Sortiment. Das aufwendig gefertigte Werkzeug in der Metall-Werkzeugkiste ist perfekt geschützt vor Korrosion o.ä. Durch die breite Auswahl der Sortiments ist das Set sowohl für Hobby-Heimwerker, als auch für Profis geeignet.
  • gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • bestehend aus Metall-Werkzeugkoffer Art. 3312 inkl. drei Schaumeinlagen (Abmessungen 500 x 195 x 30 mm) und einer Schaumeinlage (Abmessungen 515 x 215 x 30 mm)
  • Schubladen sind bei geschlossenem Deckel verriegelt
  • abschließbar, Schloß mit optischer Sichtkontrolle: rot = verschlossen, grün = offen
  • 2 seitliche Metalltragegriffe | 1 oberer Kunststofftragegriff
  • Gesamtabmessungen: (B) 535 x (H) 290 x (T) 240 mm
  • Gewicht: 20,5 Kg
  • Lieferumfang: Metall-Werkzeugkoffer (Art. 3312) | Schaumeinlage für Werkzeugkoffer 3312 + 3318: Steckschlüsselsatz 1/2" (12,5) + 1/4" (6,3), 77-tlg. (Art. 3341) | Schaumeinlage für Werkzeugkoffer 3312 + 3318: Doppel-Ring, Ring-Maulschlüssel-Satz, 20-tlg. (Art. 3342) | Schaumeinlage für Werkzeugkoffer 3312 + 3318: Schraubendreher, Bitsatz und Magnetheber, 41-tlg. (Art. 3343) | Schaumeinlage für Werkzeugkoffer 3312 + 3318: Zangensatz, 5-tlg. (Art. 3344)
- bestehend aus Metall-Werkzeugkoffer inkl. drei Schaumeinlagen (500 x 195 x 30 mm) und einer Schaumeinlage (515 x 215 x 30 mm) - Schubladen sind bei geschlossenem Deckel verriegelt - abschließbar, Schloß mit optimscher Sichtkontrolle: rot = verschlossen, grün = offen - mit zwei seitlichen Metalltragegriffen - mit einem oberen Kunststofftragegriff - gefüllt mit einem umfassenden, hochwertigen Werkzeugset - optimaler Werkzeugsatz für Heimwerker und Profis - optimaler Schutz für qualitatives Werkzeug - 1 Stück Metallwerkzeugkoffer, 3 Schubladen - 1 Stück Schaumeinlage Steckschlüsselsatz 1/2" und 1/4" , 77-tlg. - 1 Stück Schaumeinlage Doppel-Ring, Ringmaulschlüsselsatz , 20-tlg. - 1 Stück Schaumeinlage Zangensatz , 5-tlg. - 1 Stück Schaumeinlage Schraubendreher, Bitsatz und Magnetheber , 43-tlg.
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, einhand-knarrensatz 1/2", schubladen werkzeugkoffer, bgs knarrenkasten, Bitsatz, Doppelringschlüssel, Magnetheber, Metall Werkzeugkiste, Metall-Werkzeugkoffer, Profi Zangensatz, Ring-Maulschlüssel Satz, Werkzeugbox, Werkzeugkiste, Werkzeugkiste gefüllt, Werkzeugsatz, Werkzeugset, Werkzuegkoffer gefüllt, Zangensatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 299,84*
€ 356,59*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 301,57*
€ 356,59*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,81*
€ 429,82*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,59*
€ 424,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,01*
€ 421,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,86*
€ 394,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,95*
€ 380,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 299,84* pro Satz)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.