| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-138184 Herst.-Nr.: T0056808699 EAN/GTIN: 4003019001002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lötkolben mit viel Leistungsreserve für starke Beanspruchung für den Profibereich und die Leichtindustrie.- geeignet für anspruchsvolle Arbeiten mit hohem Leistungsbedarf wie dickere Blechbearbeitung - große Leistungsreserve für starke Beanspruchung - Leistung 175 W - Temperaturbereich 500 °C - Spannung 230 V/AC - 1 Stück Lötkolben SI175 - 1 Stück Lötspitze 43111, gebogen, 16 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 175 W | Temperaturbereich: | 500 °C | Spannung: | 230 V/AC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lötkolben 230 v, lötkolben, lötkolben weller professional, Hobby-Lötkolben, Hobbylötkolben, Lötgerät, Lötgerät Weller, Lötgeräte, Lötgeräte Weller, Lötkolben SI 175, Lötkolben Weller, SI 175, SI175, Weller Lötgerät, Weller Lötgeräte, Weller Lötkolben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 62,68* | € 83,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 67,08* | € 86,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 70,10* | € 98,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|