| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-138273 Herst.-Nr.: 96469112 EAN/GTIN: 4018754323388 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stahlwille Schraubendreher-Satz gemischt 7-tlg. Stahlwille DRALL+ Schraubendreher stehen für sichere Funktion, lange Verlässlichkeit und ein angenehmes Handling. Alle Griffgrößen sind exakt auf die Abtriebsgrößen abgestimmt, sodass immer ausreichend Kraft zur Verfügung steht. Der aufwendig und hochwertig gefertigte Mehrkomponenten-Aufbau der Schraubendreher gewährleistet ein ermüdungsfreies, schnelles Arbeiten mit maximalen Grip. - Sicherer Griff - Hand-Stopp mit Abrollschutz verhindert unbeabsichtigtes Abgleiten - extra vergrößerte Griffzone, für eine besser Umschließung des Werkzeugs und mehr Drehmoment im Schraubvorgang - Maximaler Grip und leichtes Drehen durch runde Drehzone im mittleren Bereich - Maximale Kraftübertragung - besonders weiche Griffkomponente schont die Hand selbst bei höchsten Kräften - gefertigt aus hochwertigem Chrome Alloy Steel - mattverchromt - Griff Komponente gefertigt aus Thermoplast Elastometer (TPE), welches sich besonders weich der Hand des Anwenders anpasst - mit Kopfkennzeichnung für den optimalen Überblick im Einsatz - Werkstoff Chrome Alloy Steel - 1 Stück Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ PH1 - 1 Stück Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ PH2 - 1 Stück Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ PZ1 - 1 Stück Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ PZ2 - 1 Stück Schlitzschraubendreher DRALL+ 4 mm - 1 Stück Schlitzschraubendreher DRALL+ 5,5 mm - 1 Stück Spannungsprüfer 3,5 mm 220-250 Volt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Chrome Alloy Steel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, stahlwille schraubendrehersatz, pozidriv-schraubendreher satz, DRALL +, Kraftform Schraubendreher, Schlitz Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubendreher grün, Schraubendreher Kreuz, Schraubendreher Kreuzschlitz, Schraubendreher Satz, Schraubendreher Schlitz, Schraubendreher Set, Schraubendreher Torx, Schraubendreher Werkzeug, Schraubenzieher, Schraubenzieher Satz, Schraubenzieher Set, Wera Schraubendreher, Wiha Schraubendreher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 22,99* | € 31,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 22,99* | € 32,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 23,57* | € 33,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|