| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-138293 Herst.-Nr.: 2105420100000 EAN/GTIN: 8423246242188 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Schweißerhelm 420 steht für das optimales Verhältnis von robustem Material mit geringem Gewicht. Funktion und Tragekomfort stehen hier an erster Stelle. Durch die Ausstattung mit Solarzellen, ist kein aufwendiges Wechseln von Batterien notwendig. Absolut Nachhaltig! Geliefert mit gepolstertem Stirnband ist dieser dabei auch noch sehr angenehm und leicht zu tragen. - mit automatischer Verdunklung, entwickelt um Augen und Gesicht gegen Funken, Spritzer und Strahlung zu schützen - ausgestattet mit Solarzellen, kein Wechseln der Batterien notwendig - Top Qualität, gefertigt aus einem sehr robusten Material - trotzdem sehr leicht - geeignet für das MIG/MAG/WIG/ und Lichtbogenschweißen, speziell für TIG - großer Auto-Abdunklungsfilter - stufenlos einstellbares Kopfband, vielseitig anpassbar - mit gepolstertem Stirnband, sehr guter Tragekomfort - entspricht absoluter Industriequlität - MADE IN EU - Umschaltreaktionszeit: 0,0005 sek. (0,5 ms) - Umschaltreaktionszeit von dunkel nach hell: 0,4 sek. - EN ISO 175 - EN ISO 169 - Betriebstemperatur -5°C bis +55°C - Stromversorgung Solarzellen - Lagertemperatur 20°C bis 60°C - Sichtfeld 95 x 46,5 mm - 1 Stück Schweißerhelm 420 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EN ISO: | 175 | 169 | Betriebstemperatur: | -5°C bis +55°C | Stromversorgung: | Solarzellen | Lagertemperatur: | 20°C bis 60°C | Sichtfeld: | 95 x 46,5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm, Automatik Schweißerhelm, Profi schweißerhelm, Schweisshelm, Schweissmasle, Schweißhelm, Schweißhelm hochklappbar, Schweißschild, Schweißschirm, Solar Schweißhelm, Vollautomatik Schweißhelm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |