| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-138629 Herst.-Nr.: 353106 EAN/GTIN: 9002793307787 |
| |
|
| | |
| - ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus astfreier Weißbuche - geschmiedete Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl - feinste Kornausbildung im Gefüge durch Spezialwärmebehandlung - messerscharfe Schneide, gebrauchsfertig geschliffen - hochglanzpolierte Spiegelflächen erleichtern das Schärfen wesentlich - feinste Schneide, höchste Schneidenhaltigkeit - starke korrosionsgeschützte Zwinge vorne und am Schlagende - prellschlagdämpfende Lederscheibe zwischen Heft und Klinge - Norm DIN ISO 3139 - Schneidenwinkel 25° - Härte 3/4 der Klinge gehärtet auf 59-61 HRC - 6 Stück Stemmeisen, Schneidenbreite 6 - 10 - 13 - 16 - 20 - 26 mm Weitere Informationen: | | Norm: | DIN ISO 3139 | Schneidenwinkel: | 25° | Härte: | 3/4 der Klinge gehärtet auf 59-61 HRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stechbeitelsatz, Abstechbeitel, Abstechbeitel-Satz, Abstechbeitel-Set, Abstechbeitelsatz, Abstechbeitelset, Stechbeitel, Stechbeitel-Satz, Stechbeitel-Set, Stechbeitelset, Stecheisen, Stecheisen-Set, Stecheisensatz, Stecheisenset, Stemmeisen, Stemmeisen-Set, Stemmeisensatz, Stemmeisenset |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 80,31* | € 100,40* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 82,89* | € 104,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 101,69* | € 126,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|