| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-138705 Herst.-Nr.: 3204 EAN/GTIN: 4026947032047 |
| |
|
| | |
| Die BGS Druckluft-Sprühpistole ist ein vielseitiges, leistungsfähiges Werkzeug, das speziell für Techniker konzipiert wurde. Mit einem Fassungsvermögen von 1000 ccm und einem 220 mm langen Sprührohr bietet diese Pistole eine bemerkenswerte Kapazität für eine breite Palette von Reinigungs- und Lösemitteln sowie Farben. Der robuste Stahlbehälter gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und eine sichere Aufbewahrung der Materialien. Diese Druckluft-Sprühpistole stellt ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis dar, das sowohl für Profis als auch für begeisterte Heimwerker von Interesse sein dürfte. Dank ihres druckluftbetriebenen Designs ermöglicht die BGS Druckluft-Sprühpistole ein äußerst präzises Sprühen, wodurch die Effizienz und Genauigkeit bei Anwendungen gesteigert wird. Der einstellbare Sprühstrahl erlaubt dem Benutzer, die Sprühcharakteristik genau auf seine spezifischen Bedürfnisse einzustellen, wodurch eine größere Flexibilität und Kontrolle bei der Arbeit gewährleistet wird. Egal, ob Sie einen breiten Sprühnebel für größere Flächen oder einen konzentrierten Strahl für gezielte Anwendungen benötigen, die BGS Druckluft-Sprühpistole bietet Ihnen die erforderliche Anpassungsfähigkeit für optimale Ergebnisse.- für Reinigungs-/Lösemittel und Farbe - inkl. Sprührohr 220 mm lang - einstellbarer Sprühstrahl - Stahlbehälter mit 1000 ccm Fassungsvermögen - durckluftbetriebene Pistole - äußerst genau sprühbar - 1 Stück Druckluft-Sprühpistole 1000 ccm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Sprühpistole, Farbpistole, Lackierwerkzeug, Lösemittelpistole, Pistole, Pistole Autolack, Spritzpistole, Sprühpistole, Waschpistole |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,81* | € 13,93* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 9,83* | € 13,93* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,35* | € 21,51* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,99* | € 44,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|