Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anti-Panik-Strahler Benrath, 10 W, 6.500 K, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Anti-Panik-Strahler Benrath, 10 W, 6.500 K, silber
LED-Anti-Panik-Strahler Benrath, 10 W, 6.500 K, silber
LED-Anti-Panik-Strahler Benrath, 10 W, 6.500 K, silber
LED-Anti-Panik-Strahler Benrath, 10 W, 6.500 K, silber
Artikel-Nr.:
     284WZ-139416
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11150106001111
EAN/GTIN:
     4038104143619
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Strahler
- automatisches Einschalten der Anti-Panik-Beleuchgtung beim Ausfall der Stromversorgung am Ladekabel - 10 W LED-Licht entspricht ca. 90 W Halogenlicht - 120° Abstrahlwinkel - Aludruckgehäuse (Design geschützt) - Kontroll-LED - gekapselte Schalter am Gehäuse - gegen Spritzwasser geschützt - eingebautes Netzteil - Zuleitung mit Schuko-Stecker - Akku als Ersatzteil einzeln erhältlich - Schutzart IP54 - Nennspannung 100-240 V - Lichtleistung 10 W - Lichtstrom 800 lm - Lichtfarbe kaltweiß - Farbtemperatur 6.500 K - Farbwiedergabeindex CRI >80 Ra - Umgebungstemperatur -20 bis +50 °C - Zuleitung 1,0 m - Akkukapazität 4,4 Ah - Ladezeit ca. 5 h - Arbeitszeit ca. 3 h - Abmessung 215 x 190 x 145 mm
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP54
Nennspannung:
100-240 V
Lichtleistung:
10 W
Lichtstrom:
800 lm
Lichtfarbe:
kaltweiß
Farbtemperatur:
6.500 K
Farbwiedergabeindex:
CRI >80 Ra
Umgebungstemperatur:
-20 bis +50 °C
Zuleitung:
1,0 m
Akkukapazität:
4,4 Ah
Ladezeit:
ca. 5 h
Arbeitszeit:
ca. 3 h
Abmessung:
215 x 190 x 145 mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, led dauerleuchte, scheinwerfer, Arbeitsstrahler, Arbeitsstrahler LED, Halogen-Strahler, Halogenstrahler, LED Arbeitsstrahler, LED-Anti-Panik-Strahler, LED-Strahler, Strahler, Strahler LED
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 90,13*
€ 105,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 98,63*
€ 123,19*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 99,91*
€ 125,02*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 105,59*
€ 131,76*
12 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 151,90*
€ 177,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.