Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Schüsseldrehröhre, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Schüsseldrehröhre, 10 mm
HSS-Schüsseldrehröhre, 10 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-139842
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     701010
EAN/GTIN:
     9002793848211
Suchbegriffe:
Drechsel
Drechseleisen
Drechselmesser
Drechselwerkzeug
Besonders im Bereich des Querholzdrechselns wird das Werkzeug außergewöhnlich belastet. Hier ist die HSS Spezial-Schüsseldrehröhre den herkömmlichen Röhren weit überlegen. Die besondere Form dieses Werkzeuges erlaubt eine rasche und starke Spanabnahme bei absoluter Sicherheit gegen Abfangen des Werkzeuges während des Drechselns und sorgt für eine saubere Oberfläche.- gefertigt aus hochlegiertem Wolfram-Molybdän-Stahl - Arbeitsbereich Härte 63 HRc für optimale Schneidhaltigkeit - Klinge fein poliert, aus HSS-Stahl - Stahlzwinge - hohe Standzeit und Verschleißfestigkeit - ergonomisch geformtes Heft aus Erlenholz, unlackiert - Abschlusskappe - Breite 10 mm - Länge 650 mm
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
650 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 60,26*
€ 78,00*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 62,43*
€ 80,29*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.