| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-140530 Herst.-Nr.: 1812 EAN/GTIN: 4026947018126 |
| |
|
| | |
| - zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern - keine Beschädigung des Gewindebolzens - 1 Stück Mutternsprenger bis 16 mm, Antrieb Außensechskant SW 14 mm, Länge 95 mm - 1 Stück Mutternsprenger bis 22 mm, Antrieb Außensechskant SW 19 mm, Länge 120 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mutter sprengen, Muttern sprengen, Mutternlöser, Mutternsprenger-Satz, Mutternsprengersatz, Muttersprenger, Muttersprenger-Satz, Muttersprengersatz, Schraubenlöser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 12,15* | € 17,61* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,24* | € 17,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,97* | € 25,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|