Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Karabiner WILLIAM, Ball-Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Karabiner WILLIAM, Ball-Lock
Aluminium-Karabiner WILLIAM, Ball-Lock
Aluminium-Karabiner WILLIAM, Ball-Lock
Artikel-Nr.:
     284WZ-140663
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     M36A BL
EAN/GTIN:
     3342540102316
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Leichtgewichtiger, großer asymmetrischer Karabiner Der leichtgewichtige, große asymmetrische WILLIAM-Karabiner ist aus Aluminium gefertigt. Sein birnenförmiges Design ist praktisch zum Verbinden mehrerer Elemente. Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite und das Keylock-System erleichtern das Ein- und Aushängen. Der WILLIAM-Karabiner ist mit drei Verriegelungssystemen verfügbar: mit den automatischen Systemen TRIACT-LOCK und BALL-LOCK und mit dem manuellen SCREW-LOCK-System. Der WILLIAM kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet. - birnenförmiges Design ermöglicht eine weite Schnapperöffnung - leichtes Verbinden von mehreren Elementen - ermöglicht für den Fall eines Ausstiegs das Einlegen eines Halbmastwurfs - der leichte Aluminiumkarabiner reduziert das Gewicht der vom Höhenarbeiter zu transportierenden Ausrüstung - kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des Karabiners - Keylock-System verhindert Verhaken des Karabiners - H-Profil gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung - abriebsichere Markierungen - mit BALL-LOCK - automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung und Verriegelungsanzeige - Material Aluminium - Farbe grau - Zertifizierungen CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use - Bruchlast längs 27 kN - Bruchlast quer 8 kN - Bruchlast offen 8 kN - Öffnung 27 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
grau
Zertifizierungen:
CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use
Bruchlast längs:
27 kN
Bruchlast quer:
8 kN
Bruchlast offen:
8 kN
Öffnung:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: petzl karabiner, karabiner, Aluminium-Karabiner, Karabiner Screw-Lock, Screw-Lock Karabiner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 15,31*
€ 21,29*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 15,79*
€ 21,92*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.