Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdexel mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdexel mit Stiel
Flachdexel mit Stiel
Artikel-Nr.:
     284WZ-140747
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     674402
EAN/GTIN:
     9002793850856
Suchbegriffe:
Flachdechsel
Flachdexel
flachdechsel
- zum Aushöhlen von Baumstämmen - geschmiedet, geschliffen, poliert - Kopf lackiert - Schneidenbreite 75 mm - Länge 420 mm
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
75 mm
Länge:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Baumpflege, Forstwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 57,88*
€ 75,67*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 59,71*
€ 77,72*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.