Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe, Ø 75 x 1,8 x 9,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe, Ø 75 x 1,8 x 9,7 mm
Trennscheibe, Ø 75 x 1,8 x 9,7 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-140927
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3286-1
EAN/GTIN:
     4048769026943
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
- passend für Trennschleifer 3286 und 3287 - max. Drehzahl 20.000 U/min - Bohrungsdurchmesser 9,7 mm - Ø 75 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
9,7 mm
Ø:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe d75, dünnblech trennscheibe, bgs trennscheibe, Schleifscheibe, Trennschleifscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,68*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 0,415*
€ 0,685*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 8,63*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.