Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Akku-Nass-/Trockensauger TE-VC 18/10 Li, solo
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-141209
Hersteller:
Einhell
Herst.-Nr.:
2347160
EAN/GTIN:
4006825640274
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Nie mehr über Kabel stolpern, nie mehr nach Steckdosen suchen, nie mehr Ärger mit dem Verlängerungskabel: Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku aus dem Power X-Change Akku-System von Einhell sorgt für kabellose Freiheit und ermöglicht auch einen Einsatz fernab jeder Steckdose. Ob beim Auto aussaugen vorm Haus, beim Entfernen von Spinnweben auf dem Balkon oder beim Absaugen der Gartenmöbel auf der Terrasse: Mit dem Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 18/10 Li haben Sie unbegrenzte Möglichkeiten!
Uneingeschränkter Aktionsradius dank Power X-Change : Ob beim Auto aussaugen, beim Entfernen von Spinnweben auf dem Balkon oder beim Absaugen der Terrassenmöbel, der Akku garantiert kabellose Freiheit
Inklusive Zubehör : Schaumstofffilter zum Nasssaugen, Schmutzfangsack zum Staubsaugen, 2-in-1-Fugen-/Bürstendüse für Engstellen und 2-in-1-Polster-/Universaldüse für die Autoreinigung
Praktische Blasfunktion : Manche Engstellen sind auch mit der Fugendüse unerreichbar. Hier schafft die integrierte Ausblasfunktion Abhilfe. Einfach den Saugschlauch umstecken und loslegen
Zubehör immer Aufgeräumt und Griffbereit : Die im Lieferumfang enthaltenen Spezialdüsen lassen sich ganz einfach in den dafür vorgesehenen Halterungen verstauen und sind immer schnell griffbereit
Ergonomischer Tragegriff : Die ergonomische Bauform und der im Gehäuse integrierte Tragegriff sorgen für einen einfachen Transport und einen anwenderfreundlichen Einsatz
Power X-Change Akku-System : Alle Akkus können bei allen Power X-Change-Geräten genutzt werden. Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und ohne Ladegerät, diese können separat erworben werden
Technische Spezifikationen : Motorspannung: 18 V, max. Saugleistung: 90 mbar, Durchmesser Saugschlauch: 36 mm, Lautstärke/Schalldruckpegel: 72 dB (A), Behältervolumen: 10 Liter, Schlauchlänge: 2m
- Mitglied der Power X-Change Familie - ergonomische Bauform und Tragegriff für einen einfachen Transport - vielseitig einsetzbar - Nass- und Trockensaugen möglich - Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen - bequemes Verstauen des enthaltenen Zubehörs direkt am Gerät - einfaches Entleeren des Behälters dank Schnellverschlüssen - leise laufender Motor ermöglicht ein angenehmes, ruhiges Arbeiten - Einhand-Bedienung dank intelligent platziertem Ein-/Ausschalter - Lieferung ohne Akku und Ladegerät - Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer - Behältervolumen 10 l - Saugleistung max. 90 mbar - Durchmesser Saugschlauch 36 mm - Schalldruckpegel 72 dB(A) - Akkuspannung 18 V - 1 Stück Akku-Nass-/Trockensauger TE-VC 18/10 Li - 1 Stück ausziehbarer Schlauch, Gesamtlänge 2 m - 1 Stück 2-in-1 Fugen-/Bürstendüse - 1 Stück 2-in-1 Polster-/Universaldüse - 1 Stück Schaumstofffilter - 1 Stück Filterbeutel - 1 Stück Schmutzfangsack
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
10 l
Saugleistung:
max. 90 mbar
Durchmesser Saugschlauch:
36 mm
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Akkuspannung:
18 V
... >
Elektro- & Druckluftwerkzeuge
>
Reinigungsgeräte
>
Nass- & Trockensauger
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Boden-Staubsauger
,
Bodensauger
,
Bodenstaubsauger
,
Trockensauger
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
einhell akku-handstaubsauger
,
akku handsauger
,
10l akkusauger
,
Akku-Nass-/Trockensauger
,
Nass-/Trocken-Sauger
,
Nass-/Trockensauger
,
Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFC
,
Nass-Trockensauger
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 53,63*
€ 68,70*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 54,41*
€ 69,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,72*
€ 73,35*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,69*
€ 74,01*
Lager 752
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 58,22*
€ 74,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einhell 2351260 Schmutzfangsack 5 St.
Einhell
2351260
ab € 8,03*
Zubehör
Einhell Power X-Change PXC-Ladegerät Power X-Fastcharger 4A 4512103 Werkzeug-Akku Ladegerät 21 V
Einhell
4512103
ab € 21,84*
Zubehör
Power-X-Change Plus Akku 18Volt 5,2Ah
Einhell
4511437
ab € 51,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen