Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger TC-IG 2000, Benzinbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger TC-IG 2000, Benzinbetrieb
Stromerzeuger TC-IG 2000, Benzinbetrieb
Stromerzeuger TC-IG 2000, Benzinbetrieb
Stromerzeuger TC-IG 2000, Benzinbetrieb
Stromerzeuger TC-IG 2000, Benzinbetrieb
Artikel-Nr.:
     284WZ-141485
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4152590
EAN/GTIN:
     4006825652413
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
B-Ware. Vorführgerät -einmal gelaufen- ohne Originalkarton Mobiler Strom für jeden Einsatzzweck! Der Einhell Stromerzeuger TC-IG 2000 eignet sich überall dort, wo keine Steckdose in der Nähe ist: in Schrebergärten, auf Baustellen, beim Camping, in Werkstätten, Garagen oder auch für den Urlaub. Der erzeugte Strom wird über zwei handelsübliche 230 Volt-Steckdosen und zwei USB-Anschlüsse abgegeben. Dank der Inverter-Technologie kann Strom ohne Spannungsspitzen erzeugt werden, so dass auch der Anschluss von empfindlichen Geräten kein Problem darstellt. - Inverter-Technologie - für Strom ohne Spannungsspitzen - kraftvoller, robuster und emissionsarmer 4-Takt-Antriebsmotor - geschlossene Bauform für leisen Betrieb - stabile Standfüße für einen sicheren Betrieb - Überlastschalter und Ölmangelsicherung - einfach zu betätigender Seilzug zum Starten - Tragegriff für einfachen Transport - Frequenz 50 Hz - Dauerleistung 230 V 1.800 W - Kurzzeitleistung 2.000 W für 5 min - Nennstrom bei 230V - 7,8 A - Steckdosen 2 - Anschlüsse 2 x USB - Motor Viertakt, Luftgekühlt - Hubraum 105,6 cm³ - Motordrehzahl 4.500 min-1 - Motorleistung max. 2,4 kW - Kraftstoff Benzin/E10 - Tankinhalt 4 l - Laufzeit bei 2/3 Last 5,3 h - Schallleistungspegel 95 dB(A)
Weitere Informationen:
Frequenz:
50 Hz
Dauerleistung 230 V:
1.800 W
Kurzzeitleistung:
2.000 W für 5 min
Nennstrom:
bei 230V - 7,8 A
Steckdosen:
2
Anschlüsse:
2 x USB
Motor:
Viertakt, Luftgekühlt
Hubraum:
105,6 cm³
Motordrehzahl:
4.500 min-1
Motorleistung max.:
2,4 kW
Kraftstoff:
Benzin/E10
Tankinhalt:
4 l
Laufzeit bei 2/3 Last:
5,3 h
Schallleistungspegel:
95 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: einhell notstromaggregat, notstromaggregat, seilzug notstromaggregat, Generator, Notstromerzeuger, Notstromgenerator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
103
Frei Haus
ab € 448,50*
€ 521,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 449,78*
€ 522,01*
Frei Haus
ab € 542,67*
€ 625,98*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 551,99*
€ 632,94*
Lager 284
Frei Haus
ab € 570,17*
€ 653,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,56*
€ 777,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,50*
€ 764,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,04*
€ 722,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,08*
€ 705,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,17*
€ 678,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Valpro
892.00
ab € 13,57*
Sonstiges
Valpro
6200
ab € 16,00*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 17,53*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 17,15*
Sonstiges
Valpro
747.00.00-02
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.