Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akkustrahler Veddel, 30 + 3 W, mit Wechselakku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Akkustrahler Veddel, 30 + 3 W, mit Wechselakku
LED Akkustrahler Veddel, 30 + 3 W, mit Wechselakku
LED Akkustrahler Veddel, 30 + 3 W, mit Wechselakku
Artikel-Nr.:
     284WZ-141504
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11140306001011
EAN/GTIN:
     4038104153540
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Scheinwerfer
blinkleuchte led
- mit Zusatzleuchte im Akku, 3 W - Wechselakku für größere Flexibilität und unterbrechungsfreies Arbeiten - 30 Watt LED-Chip - robustes Aludruckguss-/Kunststoffgehäuse mit Glasdiffusor - diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen - die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden - Abstrahlwinkel 130° - Lichtstrom 500-2.200 lm - Lichtfarbe kaltweiß - Farbtemperatur 6.500 K - Farbwiedergabeindex CRI > 80 RA - Lebensdauer 30.000 h/15.000 Schaltzyklen - Akkuspannung (Wechselakku) 14,8 V - Akkukapazität (Wechselakku) 2,2 Ah - Ladedauer ca. 2,5 h - Leuchtdauer 25/50/100 % ca. 10/5/2,5 h - Leuchtdauer Blinklicht ca. 2,5 h - USB-Ausgang 5 V/1 A - Schutzart IP54 (Netzteil mit USB-Ladekabel IP20) - Abmessungen 180 x 225 x 98 mm - 1 Stück LED Akku-Strahler - 1 Stück Wechselakku - 1 Stück Netzteil mit USB-Ladekabel
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
130°
Lichtstrom:
500-2.200 lm
Lichtfarbe:
kaltweiß
Farbtemperatur:
6.500 K
Farbwiedergabeindex:
CRI > 80 RA
Lebensdauer:
30.000 h/15.000 Schaltzyklen
Akkuspannung:
(Wechselakku) 14,8 V
Akkukapazität:
(Wechselakku) 2,2 Ah
Ladedauer:
ca. 2,5 h
Leuchtdauer 25/50/100 %:
ca. 10/5/2,5 h
Leuchtdauer Blinklicht:
ca. 2,5 h
USB-Ausgang:
5 V/1 A
Schutzart:
IP54 (Netzteil mit USB-Ladekabel IP20)
Abmessungen:
180 x 225 x 98 mm
Weitere Suchbegriffe: scheinwerfer, blinkleuchte ip54, Akku-Arbeitslampe, Akku-Arbeitsleuchte, Akku-Arbeitsstrahler, Akkustrahler, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsstrahler, LED, LED-Akkustrahler, LED-Arbeitslampe, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsstrahler, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Strahler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 80,93*
€ 100,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 89,17*
€ 111,75*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 90,02*
€ 113,18*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 95,41*
€ 119,31*
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 138,07*
€ 168,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sieger Ledino
11800240008022
ab € 34,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.