| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-141692 Herst.-Nr.: 141692 EAN/GTIN: 4025888063776 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - mit wärmendem Webfell abgefüttert - verlängerter Rückenteil für zusätzlichen Nierenschutz - Taille mit Gummizug für eine gute Passform - Front-Reißverschluss - ausgestattet mit vier Taschen - zwei Außentaschen, Innentasche, handytasche - Größe XXXXL (70/72) - Obermaterial 100% Baumwolle (Supercord) - Futter 100% Polyester - Farbe schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXXXL (70/72) | Obermaterial: | 100% Baumwolle (Supercord) | Futter: | 100% Polyester | Farbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: craftland cordweste, Arbeitsweste, Arbeitsweste gefüttert, Breitcordweste, Breitcordweste gefüttert, Cordweste gefüttert, Dachdeckerweste, Fellweste, Kluft, Sherpa-Weste, Tischlerweste, Weste, Weste gefüttert, Zimmererweste, Zimmermannsweste, Zunftbekleidung, Zunftweste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 15,27* | € 22,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 19,00* | € 26,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,80* | ab € 25,16* | € 34,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|