Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordweste-Super Gr. VI (4XL) gefüttert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7271001709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888063776
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
cordweste schwarz
cord weste

Cord-Weste "Walter Hundhausen"

3 Außentaschen, 1 Innentasche, verlängertes Rückenteil, Reißverschluss. Mit Etikett "Walter Hundhausen" auf linker Brustseite.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Sticketikett "Walter Hundhausen"
Material:
100% Baumwolle; Futter 100% Acryl
Farbe:
Schwarz
Größe:
6 (4XL)
Weitere Suchbegriffe: craftland cordweste, Cordweste-Super, Cordweste-Super Gr. VI (4XL) gefüttert schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,27*
€ 22,05*
€ 4,80*
ab € 19,00*
€ 26,23*
Lager 8685
7
€ 6,80*
ab € 25,16*
€ 34,15*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.