| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-141839 Herst.-Nr.: 1745 EAN/GTIN: 4026947017457 |
| |
|
| | |
| - kalt geschmiedet aus Chrom-Vanadium-Stahl - matt verchromt - offene Ringseiten 15° abgewinkelt - 1 Stück Offener Doppel-Ringschlüssel, 8 x 9 mm - 1 Stück Offener Doppel-Ringschlüssel, 10 x 11 mm - 1 Stück Offener Doppel-Ringschlüssel, 12 x 13 mm - 1 Stück Offener Doppel-Ringschlüssel, 14 x 15 mm - 1 Stück Offener Doppel-Ringschlüssel, 16 x 17 mm - 1 Stück Offener Doppel-Ringschlüssel, 18 x 19 mm - 1 Stück Rolltasche |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringschlüsselsatz, bgs ringschlüsselsatz, bremsleitung kfz, Doppel-Ringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel offen, Doppel-Ringschlüssel-Satz, Doppel-Ringschlüsselsatz, Doppelringschlüssel, Doppelringschlüssel offen, Doppelringschlüssel-Satz, Doppelringschlüsselsatz, Offener, Offener Doppel-Ringschlüssel, Offener Doppelringschlüssel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,48* | € 20,58* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 14,52* | € 20,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,27* | € 30,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|