Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Hausschuhe
>
Pantoletten
>
Damenclogs
>
Artikel
Damen-Pantolette Sofia, BirkoFlor, schmal, schwarz, Größe 37
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-142872
Hersteller:
Birkenstock
Herst.-Nr.:
263123-37
EAN/GTIN:
4052001212087
Suchbegriffe:
Birkenstock
Damen-Clogs
Damenclogs
Antirutsch-Clogs
- anatomisch geformtes BIRKENSTOCK Weichfußbett - ProFashion-Sohle - rutschhemmend, öl und fettbeständig, besonders flexibel aus PU (Polyurethan) - Polyurethan (PU) ist ein flexibles, wasser- und schmutzabweisendes Synthetikmaterial und macht den Schuh besonders pflegeleicht - dank der individuell verstellbaren Riemen mit Dornschließen aus Metall bietet die Sandale außergewöhnlich guten Halt und Tragekomfort - Birko-Flor besteht aus einem pflegeleichten und hygienischen PVC–Kunststoff, der an der Innenseite mit einer weichen, atmungsaktiven Schicht aus Vlies verbunden wurde - die hautfreundliche, flexible Leder-Decksohle schmiegt sich sanft an den Fuß und passt sich an dessen Kontur an - offenporige und dadurch besonders atmungsaktive Oberfläche ermöglicht auch bei starker körperlicher Aktivität ein angenehmes Fußklima - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Fersenbar aktiviert die Wadenmuskulatur, stabilisiert den Rückfuß und verbessert Schrittführung und Koordination - innere und äußere Längsgewölbestützen verleihen dem Fuß beim Auftreten die nötige Stabilität - Farbe schwarz - Größe 37 - Obermaterial Birko-Flor - Decksohle Veloursleder - Fußbett Polyurethan (PU)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
37
Obermaterial:
Birko-Flor
Decksohle:
Veloursleder
Fußbett:
Polyurethan (PU)
... >
Arbeitsschutz
>
Fußschutz
>
Freizeitschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Clogs
,
Pantoletten
,
Sandalen
,
birkenstock schwarz sandale
,
sandalen
,
birkenstock sandale
,
Damen-Pantolette
,
Latsche
,
Pantoffel
,
Pantolette
,
Sandale
,
Sandalette
,
Schlappe
,
Schlappen
,
Schluffen
,
Schuh
,
Schuhe
,
Slipper
,
Treter
,
Zweischnaller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,30*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,10*
€ 58,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,12*
€ 57,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,90*
€ 54,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,60*
€ 53,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,42*
€ 51,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,30*
€ 43,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen