Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehsystem Kati Blitz Compact 2.0, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinziehsystem Kati Blitz Compact 2.0, 30 m
Kabeleinziehsystem Kati Blitz Compact 2.0, 30 m
Kabeleinziehsystem Kati Blitz Compact 2.0, 30 m
Kabeleinziehsystem Kati Blitz Compact 2.0, 30 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-143432
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     101630
EAN/GTIN:
     4044489016301
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
- handliche Kurbel bei der 20 und 30 Meter Variante macht das Einspulen des Polykat Glasfiberbandes zum Kinderspiel - Flexisonde 2.0 und Anfangshülse 2.0 ermöglichen einen noch engeren Biegeradius von nur 30 mm - der glasfaserverstärkte Bandauslass ist besonders verschleißfest - Rücklaufsicherung verhindert, dass das Band beim Einkurbeln ungewollt in das Gehäuse gleiten kann (Version 20 m und 30 m) - das praktische Servicefach enthält umfangreiches Zubehör - Bandlänge 30 m - Band-Ø 3,0 mm - min. Biegeradius 30 mm - Bruchkraft Band 5 kN - 5 Stück Zugkopf mit Öse, Messing mit Gewinde M5, Ø 6 mm - 1 Stück Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6-9 mm - 2 Stück Anfangshülse 2.0 mit Außengewinde M5 - 3 Stück Verbindungshülse, Messing - 1 Stück Spezialkleber - 1 Stück Flexi-Sonde Ø 7 mm - 1 Stück Flexi-Sonde Ø 10 mm
Weitere Informationen:
Bandlänge:
30 m
Band-Ø:
3,0 mm
min. Biegeradius:
30 mm
Bruchkraft Band:
5 kN
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband katimex, kabeleinziehband, kabeleinziehband 30m, Einziehspirale, Einziehsystem, Kabeldurchzieher, Kabeleinziehgerät, Kabeleinziehsystem, Kabeleinzugssystem, Kabeleinzugsystem, Kati, Kati Blitz Compact 2.0
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 105,47*
€ 125,12*
2 Tage
31
€ 4,90*
ab € 105,68*
€ 125,35*
€ 4,90*
ab € 105,32*
€ 126,09*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 103,51*
€ 128,02*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 118,80*
€ 140,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katimex
101070
€ 27,83*
Zubehör
Katimex
101330
€ 49,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.