Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katimex 101330 Kabelspender Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katimex 101330 Kabelspender Gelb
Katimex 101330 Kabelspender Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75029289
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     101330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Stangenlänge
30 m
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
3 mm
Breite
245 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,28234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katimex
101320
ab € 32,63*
Zubehör
Katimex
101350
ab € 50,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.