Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-143792 Herst.-Nr.: 3550.20 EAN/GTIN: 4002632921162 |
| |
|
| | |
| - Länge 38,9 mm - Breite 25,8 mm - Klingenstärke 0,3 mm - Basismaterial Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 38,9 mm | Breite: | 25,8 mm | Klingenstärke: | 0,3 mm | Basismaterial: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Entgrater-Klinge, Entgratklinge, Ersatzklinge Baumschere, Ersatzklinge Folienschneider, Haken-Klinge, Hakenklinge, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, Trapezklinge, cuttermesser martor, cuttermesser, abbrechklingen 25 mm, Ersatzklinge, Ersatzklinge Sicherheitsmesser, Secumax 350, Sicherheitsmesser |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,95* | € 6,01* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 4,85* | € 6,83* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,92* | € 6,92* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 4,96* | € 6,97* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Dose | € 4,79* | ab € 5,88* | € 6,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,85* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|