Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SHIELDskin Xtreme Orange Nitril 300 DI, Größe S/7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuh SHIELDskin Xtreme Orange Nitril 300 DI, Größe S/7
Handschuh SHIELDskin Xtreme Orange Nitril 300 DI, Größe S/7
Artikel-Nr.:
     284WZ-144945
Hersteller:
     Shield
Herst.-Nr.:
     69 6452
EAN/GTIN:
     8719632070542
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
- KAT III PSA, Schutz vor tödlichen, nicht rückgängig machbaren Risiken - unsteriler Reinraum Handschuh aus Nitril/Neopren, puderfrei - in de-ionisiertem Wasser nachgereinigt - beidhändig tragbar - in völliger Übereinstimmung mit den neuesten EU PSA Normen für Schutzhandschuhe gegen Chemikalien, Mikroorganismen und Viren - twinSHIELD - Schutz durch 2-Lagen - Chemikalienspritzschutz - wasserdicht - sehr hohe Dehnbarkeit - frei von Vulkanisationsbeschleunigern, Latex und Silikon - Anwendung bei hohen Prozessanforderungen, der Zytostatikafertigung, der Arbeit mit Chemiekalien - Größe S/7 - Farbe orange/weiß - Länge ca. 300 mm - PSA-Kategorie III - Norm PSA V. (EU) 2016/425, EN 455, IEST-RP-CC005.4, ISO 10993-10, ASTM D257-14, EN 1149, weitere - Material Nitril-Polychloropren-Gemisch
Weitere Informationen:
Größe:
S/7
Farbe:
orange/weiß
Länge:
ca. 300 mm
PSA-Kategorie:
III
Norm:
PSA V. (EU) 2016/425, EN 455, IEST-RP-CC005.4, ISO 10993-10, ASTM D257-14, EN 1149, weitere
Material:
Nitril-Polychloropren-Gemisch
Weitere Suchbegriffe: Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinraum handschuhe, Einweg-Handschuh, Einweg-Handschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Handschuh, Handschuhe, Handschutz, Nitril-Handschuh, Nitril-Handschuhe, Nitril-Polychloroprenhandschuh, Nitril-Polychloroprenhandschuhe, Polychloroprenhandschuh, Polychloroprenhandschuhe, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, SHIELDskin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 398,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 473,29*
€ 563,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 468,91*
€ 558,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 444,13*
€ 528,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 431,67*
€ 513,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 398,40*
€ 474,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.