Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgussreiniger mit Holzstiel SET , Ø 140 & 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgussreiniger mit Holzstiel SET , Ø 140 & 110 mm
Ausgussreiniger mit Holzstiel SET , Ø 140 & 110 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-147214
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     147214
EAN/GTIN:
     4050075194780
Suchbegriffe:
Abfluss-Saugglocke
Ausgusssauger
Pömpel
Pümpel
Dönges Abflussfee – Ihr professioneller Rohrreiniger und Pümpel in einem Der Dönges Abflussreiniger ist Ihr All-in-One-Werkzeug, um Abflüsse frei und sauber zu halten. Entfernen Sie Verstopfungen effektiv mit der Kraft des Dönges Pömpels, der als bewährter Rohrreiniger konzipiert wurde, um die Reinigung Ihres Abflusses schnell und mühelos zu gestalten. Produktmerkmale: Starker Abflussreiniger: Unser zuverlässiger Pümpel macht Schluss mit verstopften Rohren. Ob in der Küche oder im Bad, die Dönges Abflussfee beseitigt Blockaden und hält Ihren Abfluss frei und funktionsfähig. Effektive Rohrfrei-Technologie: Der Dönges Rohrreiniger ist darauf ausgelegt, hartnäckige Verschmutzungen in Ihren Rohren ohne den Einsatz von Chemikalien zu lösen. Dieser Pömpel unterstützt die umweltfreundliche Reinigung Ihres Abflusses. Einfache Handhabung: Die Handhabung des Dönges Pömpels ist kinderleicht. Mit seinem ergonomischen Design ermöglicht er eine effektive Anwendung, die selbst hartnäckige Verstopfungen in der Badewanne oder Dusche mühelos beseitigt. Langlebigkeit und Zuverlässigkeit: Gebaut für die Ewigkeit, ist dieser Abflussreiniger aus robustem Material gefertigt, das den täglichen Anforderungen der Rohrreinigung standhält und eine lange Lebensdauer verspricht. Multifunktional einsetzbar: Egal, ob Sie den Abfluss in der Badewanne, der Dusche oder der Küchenspüle reinigen möchten – mit der Vielseitigkeit der Dönges Abflussfee bleiben alle Ihre Abflüsse frei und sauber. Setzen Sie auf die Dönges Abflussfee für eine zuverlässige und umweltfreundliche Reinigung Ihrer Abflüsse. Mit diesem Pömpel in Ihrer Hand werden Sie zum Meister der Abflussreinigung und halten Ihre Rohre dauerhaft frei von Verstopfungen. - Hochwirksame Verstopfungsbeseitigung: Die Saugglocke ist speziell für die schnelle und effektive Beseitigung von Verstopfungen in Toiletten, Waschbecken, Duschen und Abflüssen konzipiert, ohne die Notwendigkeit für chemische Reinigungsmittel. - Umweltfreundliche Lösung: Setzen Sie auf eine umweltschonende Methode zur Reinigung Ihrer Abflüsse. Die Saugglocke benötigt keine schädlichen Chemikalien und reduziert so den ökologischen Fußabdruck. - Einfache Handhabung: Dank des ergonomischen Designs ist die Saugglocke einfach zu bedienen. Ein kräftiger Druck auf den Stiel erzeugt ein starkes Vakuum, das Verstopfungen effektiv löst, ohne dass dabei großer Kraftaufwand nötig ist. - Langlebiges und robustes Material: Gefertigt aus hochwertigem Gummi mit einem stabilen Stiel, gewährleistet die Saugglocke Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei jeder Nutzung. Das Material ist resistent gegenüber Verschleiß und leicht zu reinigen. - Universell einsetzbar: Geeignet für Küche, Bad und Werkstatt, passt die Saugglocke zu verschiedenen Abflusstypen und ist ein zuverlässiger Helfer bei der Abflussreinigung. - Ø 140 & 110 mm
Weitere Informationen:
Ø:
140 & 110 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Saugglocke, Saugglocke (Rohrreiniger), abfluss saugglocke, Abflussstampfer, Ausgussreiniger, Gummisauger, Pömpel Set, Saugglocke, Saugglocke Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.