Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh FLASH 1805 XP ESD, Größe 46, Weite 10, S1P


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh FLASH 1805 XP ESD, Größe 46, Weite 10, S1P
Sicherheitsschuh FLASH 1805 XP ESD, Größe 46, Weite 10, S1P
Artikel-Nr.:
     284WZ-149596
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     14100 S1P 46
EAN/GTIN:
     4043692443751
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Mesh-Obermaterial - MPU INNOFLEX System - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 46 - Weite 10 - Norm S1P - Farbe anthrazit, black - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
46
Weite:
10
Norm:
S1P
Farbe:
anthrazit, black
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel atlas, arbeitsstiefel, sicherheitshalbschuhe s1p, Schuh, Schuhe, Schutzschuh, Sicherheitssandale
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,98*
€ 91,23*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 75,16*
€ 91,97*
1
€ 4,90*
ab € 73,40*
€ 92,25*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,77*
€ 92,29*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 86,59*
€ 106,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,02*
€ 126,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,01*
€ 123,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,50*
€ 116,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,41*
€ 113,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,59*
€ 103,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.