Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montierspitze funkenfrei, 5 mm, Länge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montierspitze funkenfrei, 5 mm, Länge 500 mm
Montierspitze funkenfrei, 5 mm, Länge 500 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190208
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1620500S
EAN/GTIN:
     4050075677573
Suchbegriffe:
Montierspitze
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Treibdorndurchmesser 5 mm - Schaft-Ø 19 mm - Länge 500 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Treibdorndurchmesser:
5 mm
Schaft-Ø:
19 mm
Länge:
500 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreie Montierspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.