Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einringschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 3111, 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einringschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 3111, 67 mm
Einringschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 3111, 67 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190246
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0090067S
EAN/GTIN:
     4050075115938
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
- Schlüsselweite 67 mm - Länge 500 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
67 mm
Länge:
500 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Einfachringschlüssel, funkenfreier Einringschlüssel, funkenfreier Ringschlüssel, Ringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,00*
€ 320,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,39*
€ 315,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.