Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einringschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 3111, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einringschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 3111, 70 mm
Einringschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 3111, 70 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190247
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0090070S
EAN/GTIN:
     4050075115945
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
- Schlüsselweite 70 mm - Länge 550 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
70 mm
Länge:
550 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Einfachringschlüssel, funkenfreier Einringschlüssel, funkenfreier Ringschlüssel, Ringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,84*
€ 363,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,46*
€ 357,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.