Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einringschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 3111, 71 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einringschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 3111, 71 mm
Einringschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 3111, 71 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190248
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0090071S
EAN/GTIN:
     4050075115952
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
- Schlüsselweite 71 mm - Länge 550 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
71 mm
Länge:
550 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Einfachringschlüssel, funkenfreier Einringschlüssel, funkenfreier Ringschlüssel, Ringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,29*
€ 364,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,69*
€ 339,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.