Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einringschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 3111, 88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einringschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 3111, 88 mm
Einringschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 3111, 88 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190254
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0090088S
EAN/GTIN:
     4050075116010
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
- Schlüsselweite 88 mm - Länge 650 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
88 mm
Länge:
650 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Einfachringschlüssel, funkenfreier Einringschlüssel, funkenfreier Ringschlüssel, Ringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,58*
€ 544,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,80*
€ 543,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,61*
€ 499,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,16*
€ 488,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,56*
€ 461,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.