Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einringschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 3111, 94 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einringschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 3111, 94 mm
Einringschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 3111, 94 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190256
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0090094S
EAN/GTIN:
     4050075116034
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
- Schlüsselweite 94 mm - Länge 700 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
94 mm
Länge:
700 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Einfachringschlüssel, funkenfreier Einringschlüssel, funkenfreier Ringschlüssel, Ringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,10*
€ 666,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,73*
€ 658,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,57*
€ 608,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,91*
€ 582,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,84*
€ 560,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.